1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)191 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19[3/4] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)570~1180 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

関連キーワード