カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
    • H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(1)
    • H4/H4u(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • スズキ(14)
  • ニッサン(21)
  • トヨタ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ホンダ(2)
  • Kawasaki(6)
  • プロテック(31)
  • ハリケーン(14)
  • フィリップス(10)
  • IPF(10)
  • KTM(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • KITACO(4)
  • SEMTECH(4)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
タイプ
  • H3(1)
  • H4u(1)
  • H7(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V55W」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(77件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
関連キーワード
patlite 12v5w特集