カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CIO(47)
- ELPA(11)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- M&H(39)
- MOTTERU(18)
- omron(オムロン)(16)
- OWLTECH(オウルテック)(22)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- TDKラムダ(17)
- TRACO POWER(42)
- XP POWER(26)
- エアージェイ(14)
- エレコム(51)
- カシムラ(28)
- コーセル(32)
- プロテック(32)
- マリンテック(26)
- 三木プーリ(15)
- 多摩電子(15)
- ブランドをもっと見る
「12v 30w」の検索結果

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(242件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用
(50件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用