カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(148)
- 新ダイワ(139)
- トヨタ(30)
- エスコ(21)
- RYOCO(菱高精機)(18)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](18)
- ナンシン(17)
- 共立(15)
- RS PRO(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 日動工業(11)
- omron(オムロン)(10)
- 岩崎電気(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- エフピコ(8)
- 東芝(7)
- ユニカ(7)
- オーム電機(6)
- 寺岡製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「130v」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用