カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(48)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • 潤工社(29)
  • シンコー[継手](24)
  • エスコ(20)
  • ニッタ(20)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • 椿本チエイン(15)
  • ノーブランド(14)
  • KTM(14)
  • タンガロイ(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • TDT(田野井)(8)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • 矢崎化工(8)
  • AMPHENOL(8)
  • ホンダ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14pt」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターハウジング モノタロウフィルターハウジングモノタロウ(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
六角プラグ 黄銅製 モノタロウ六角プラグ 黄銅製モノタロウ(10件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプモノタロウ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)