カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「l1n1/4-pt1/4」の検索結果

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
オスエルボ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格L1N1/4-PT1/4部品名称オスエルボ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ サブミッション取付部品_No.32、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.23、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.25、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.23、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.11、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.16など