カテゴリ
- 日用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(777)
- SMC(679)
- エスコ(215)
- SHIMANO(シマノ)(182)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- 大阪魂(145)
- アーテック[学校教材・教育玩具](120)
- Merck(メルクミリポア)(104)
- Gクラフト(95)
- RS PRO(65)
- 三菱電機(42)
- スバル(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
- SKF(日本エスケイエフ)(34)
- VISHAY(30)
- KVK(23)
- Optibelt(21)
- ノーブランド(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(2)
「170m」の検索結果

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品
(1056件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(6ロール)ほか当日出荷商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。種別芯なし材質再生紙幅(mm)108タイプシングル長さ(m)170内径(Φmm)約38使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号C145817
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(386件のレビュー)¥599税込¥6591本(170mL)当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品
(23件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(32ロール)当日出荷個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。 芯なしで、廃棄物を削減します。 FSC認証商品です。用途トイレットペーパー材質再生紙幅(mm)107色白タイプシングル長さ(m)170香りなし芯の有無なしミシン目なしFSC認証認定FSC認証番号C141076
タイダウンベルト サブベルト付き
(160件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。 サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。用途バイク・農機等の固定に。セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付
(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用
ポリッシングパッド
(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド材質ゴム色黒ねじピッチ2.0寸法(Φmm)150接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用