カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(2,806)
  • エスコ(234)
  • 三木プーリ(144)
  • TRUSCO(142)
  • RS PRO(135)
  • サンワ[テープ](105)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](93)
  • グーリング(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • NACHI(不二越)(70)
  • OSG(オーエスジー)(69)
  • マキテック(65)
  • 八幡ねじ(62)
  • 三菱マテリアル(58)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(54)
  • 京セラ(52)
  • ホンダ(52)
  • TSUNODA(ツノダ)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.6mm」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリ取りバー スリム モノタロウ

    バリ取りバー スリム

    モノタロウ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
    用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)8全長(mm)135質量(g)42適合軸径(Φmm)2.6材質(刃)HSS鋼
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ

    モノタロウ(144件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(39件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10本)
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ

    落下防止ゴムバンド 棚用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
  • 針金 ステンレス製 モノタロウ

    針金 ステンレス製

    モノタロウ(104件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
    用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ペンチ(JIS) モノタロウ

    ペンチ(JIS)

    モノタロウ(64件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
    材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
  • なまし鉄線 モノタロウ

    なまし鉄線

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(3kg)ほか
    当日出荷
    軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
    用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線表面処理防錆油塗
  • 針金 カラー 1kg巻 モノタロウ

    針金 カラー 1kg巻

    モノタロウ(46件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
    用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1グリーン
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
  • ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
    用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ

    ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
    全長(mm)190シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
  • 草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ

    草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合

    モノタロウ(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
  • ピンバイス モノタロウ

    ピンバイス

    モノタロウ(61件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
  • ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
    用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 高速

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウ

    スパイラルチューブ 耐候タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(100m)
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先曲ラジオペンチ モノタロウ

    先曲ラジオペンチ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    858税込944
    1本
    当日出荷
    作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
    全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100m)
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
  • HVLP電動スプレーガン モノタロウ

    HVLP電動スプレーガン

    モノタロウ(64件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
  • 引きバネ SWC モノタロウ

    引きバネ SWC

    モノタロウ(25件のレビュー)
    179税込197
    1パック(2本)
    当日出荷
    両端のフックを引っかけて使用するバネです。
    用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SWC販売区分業務用
  • エンドニッパー モノタロウ

    エンドニッパー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
    用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用
  • 溶接棒 ステンレス鋼用 少量 モノタロウ

    溶接棒 ステンレス鋼用 少量

    モノタロウ(22件のレビュー)
    599税込659
    1箱(9本)
    当日出荷
    溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
    用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300適合SUS304質量(g)約200タイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 D308-16AWS規格A5.4 E308-16該当電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)販売区分業務用
  • 偏芯ペンチ モノタロウ

    偏芯ペンチ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
    用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質CRV幅(mm)(先端開)約40全長(mm)200質量(g)276使用範囲1.25~3.5mm2刃部硬度HRC58~62被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着能力(mm2)1.25~3.5
  • ピンバイス 両頭式 モノタロウ

    ピンバイス 両頭式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様両頭式全長(mm)106適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
  • ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウ

    ワイヤーストリッパー 小型

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
    用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
  • 熱電対 Tタイプ モノタロウ

    熱電対 Tタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
    用途熱電対材質(+・-脚)銅、コンスタンタンタイプT熱電対使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105対数(P)シングルエレメントRoHS指令(10物質対応)対応被覆材PVC販売区分業務用
  • 平ゴムロープ フック付 モノタロウ

    平ゴムロープ フック付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。
    用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6長さ(m)2金具スチール