カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(35)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](50)
- MAZDA(マツダ)(384)
- New-Era(ニューエラー)(1,368)
- ParkerTAIYO(77)
- SMC(194)
- VISHAY(31)
- イマオコーポレーション(37)
- コガネイ(359)
- サンコー(三甲)(60)
- スバル(30)
- ダイハツ(53)
- トヨタ(202)
- ナカバヤシ(25)
- ナブテスコサービス(60)
- ニッサン(78)
- フエニックス・コンタクト(64)
- ホンダ(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「201b」の検索結果



収縮チューブ
(848件のレビュー)¥67~税込¥74~1パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(94件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用