カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 倉茂電工(36)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(32)
  • エスコ(17)
  • オーナンバ(14)
  • 長岡特殊電線(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • bitstrong(11)
  • KTC(10)
  • 富士電線工業(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • SMC(6)
  • KHD(6)
  • マリンテック(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • ユーボン(5)
  • CKD(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sq」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品モノタロウ
16,980税込18,678
1缶(20L)
欠品中
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。SQグレード相当です。 全合成油ベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
用途4輪ハイブリッドカー ガソリンエンジン専用仕様SQ(相当)成分石油系炭化水素、潤滑油添加剤、粘度調整剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物、流動点降下剤容量(L)20引火点(℃)238密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)42(40℃)、8.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQ(相当)SAE0W-20ベースオイル全合成油+PAO+エステル+モリブデン化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
端子 200sq特集