カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(15,096)
  • SMC(134)
  • 三木プーリ(100)
  • TRACO POWER(43)
  • エスコ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 三菱電機(28)
  • CKD(24)
  • マキタ(23)
  • 水本機械製作所(18)
  • RS PRO(15)
  • パール金属(12)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • XP POWER(10)
  • StarTech.com(9)
  • MAGIQ(東京堂)(9)
  • アズワン(8)
  • タンガロイ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w40」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプモノタロウ(203件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(40m)
欠品中
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1136件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(89件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ充電式クリーナー18V用 本体のみモノタロウ(82件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ防犯アラーム ストラップ付モノタロウ(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に音量(dB)(アラーム)約105材質ABSホワイト質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
デジタル水分計 木材用 モノタロウデジタル水分計 木材用モノタロウ(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%