カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(14)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- NAC(長堀工業)(8)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- TRACO POWER(5)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- エスコ(3)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- BOURNS(3)
- イスカル(2)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ピップ(2)
- 八興(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
「23sm」の検索結果

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用