カテゴリ
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- コガネイ(98)
- メディアカバーマーケット(59)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- レイ・アウト(28)
- TRUSCO(19)
- 扶桑精機(19)
- ナカバヤシ(17)
- SUS(エスユーエス)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イマオコーポレーション(10)
- DST(大同端子製造)(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- スリーピース(9)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](9)
- SKC(環境測定)(9)
- omron(オムロン)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- IKO(日本トムソン)(7)
- アサダ(5)
- ブランドをもっと見る
「255g」の検索結果

荷締めベルト メタルバックル
(616件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
デジタルノギス サムローラー付
(86件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー有機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ有
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
LEDランタン 防災用
(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS色黒質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200
ノズル 散水用 ロング
(85件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。材質ABS樹脂全長(mm)770質量(g)255適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き
(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。 吊り下げに便利なチェーン付き。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様チェーン付き材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチールサイズA4質量(g)255タイプタテ寸法(縦×横)(mm)316×230チェーン長(mm)600収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
デジタル角度計 マグネット付
(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)255使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.15°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31防塵防水性能IP65オートパワーオフ5分