カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Kawasaki(11)
- スバル(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- スズキ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ミツビシ(1)
- PMC(1)
「27010-1075」の検索結果
特価

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用