「2mm 単線 電線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)1.5(単線)
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~75
保護構造IP66
耐電圧(V)10K
関連キーワード