用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
有効長(mm)45
全長(mm)90
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA89
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シャンク形状六角軸
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
関連キーワード