反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。
前後合わせて16個のLEDがついています。
内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。
(1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー
LED色赤
材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
着丈(cm)約57
LED前後各8灯(計16灯)
適応胴囲(cm)約130まで
電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53
セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個
質量(kg)16
外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード