カテゴリ

  • 事務用品(4)
    • 多色/多機能ボールペン(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
    • 帳票用紙(無地)(1)
  • 作業服(4)
  • 防災用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • 4色ボールペン+シャープ(1)
インク色
  • インク色4色一体型(1)
先端ボール径(mm)
  • 0.5(1)
方式
  • 方式ノック式(1)
色(軸)
  • グリーン(1)
  • ピンク(1)
  • ブルー(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • uni(三菱鉛筆)(61)
  • ゼブラ(27)
  • パイロット(67)
  • ぺんてる(30)
  • トンボ鉛筆(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,357)
  • 大阪魂(1,022)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(987)
  • サンエス(945)
  • メディアカバーマーケット(697)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(664)
  • RS PRO(341)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • クロダルマ(255)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(253)
  • コーコス信岡(199)
  • エスコ(198)
  • ジーベック(195)
  • S.I.C.(SHINDO)(194)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3色」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mmモノタロウ(28件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。 頭部には消しゴムが付いています。
材質本体:AS・PP・TPR色数4色+シャープペンインク色黒、青、赤、緑インク油性インク先端ボール径(mm)0.5方式ノック式全長(mm)146質量(g)14芯径(mm)0.5商品タイプ使い切り本体
帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り モノタロウ帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入りモノタロウ(13件のレビュー)
859税込945
1パック(100枚)
当日出荷
ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙厚さ(mm)約0.08カラー(ブルー/イエロー/ピンク)サイズA4穴数6ラベルサイズ(mm)210×99面付3穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ取扱説明書(0.4MB)ミシン目あり
ナイロンパンツ モノタロウナイロンパンツモノタロウ(63件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷
ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。
材質ナイロン100%
セイフティコード 布製 モノタロウセイフティコード 布製モノタロウ(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様モノタロウ(182件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50枚)
当日出荷
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工全面エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)約24厚さ(mm)0.26タイプ厚手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
携帯トイレ 非常用 モノタロウ携帯トイレ 非常用モノタロウ(6件のレビュー)
449税込494
1袋(3枚)
当日出荷
オシッコを素早く固めニオイを包みます。 小さくどこでもご使用になれます。 受け口が広く、局部にフィット、硬めの為、横モレに安心です。 ファスナーで密封できます。
用途災害、非常時用や車中、寝床、外出中に付属品ポリ袋3枚(黒)材質(受け口)PE、(本体)PET、LDPE、ポリアクリル酸ナトリウム、(ポリ袋)LDPEブルー容量(mL)約600質量(g)18×3寸法(高さH×幅W)(cm)24×14使用可能回数3回分取扱説明書(0.5MB)
シャーシーブラック 水性 モノタロウシャーシーブラック 水性モノタロウ(410件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)ほか
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
レインスーツ モノタロウレインスーツモノタロウ(139件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途-耐水圧(mmH2O)10000機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)性別男女兼用
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ビット セット モノタロウ六角ビット セットモノタロウ(88件のレビュー)
549税込604
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 モノタロウカラーソケットアダプター セット 電動ドリル用モノタロウ(44件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステルパンツ モノタロウポリエステルパンツモノタロウ(61件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ポリエステル製のパンツになります。別売のポリエステルヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。 後ろ1ヵ所に便利なポケット付き。
材質ポリエステル100%
フリー掲示板 防雨型 モノタロウフリー掲示板 防雨型モノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)仕様上下パイプ入り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
腕章 名札 ゴム止め モノタロウ腕章 名札 ゴム止めモノタロウ(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。
用途腕章材質(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル文字内容無地取付方式ゴムバンド式本体寸法(mm)150×86中紙サイズ(mm)105×74
ワークブルゾン 綿 長袖 モノタロウワークブルゾン 綿 長袖モノタロウ(10件のレビュー)
2,490税込2,739
1着
当日出荷
綿率100%の長袖ブルゾンです。 厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。 両胸、両脇腹にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏側にファスナー付きのポケットが付いています。左胸ポケットは、蓋上からでも挿しこめるペンホルダーが付いています。 同素材・同色のワンタックパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。
種別長袖ブルゾン混率(%)綿100生地ツイル
吊り下げ名札 名刺用 モノタロウ吊り下げ名札 名刺用モノタロウ(10件のレビュー)
299税込329
1袋(10枚)
当日出荷
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 名刺を入れるのに最適な名刺サイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィンサイズ名刺内寸(幅W×高さH)(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)102×76ひも長(cm)100
吊り下げ名札 ハガキ用 モノタロウ吊り下げ名札 ハガキ用モノタロウ(2件のレビュー)
659税込725
1袋(10枚)
当日出荷
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ハガキを入れることが出来るハガキサイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィンサイズはがき内寸(幅W×高さH)(mm)108×148外形寸法(幅W×高さH)(mm)118×175ひも長(cm)100
吊り下げ名札 イベント用 モノタロウ吊り下げ名札 イベント用モノタロウ
349税込384
1袋(10枚)
当日出荷
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 イベント用に最適なイベントサイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィンサイズイベント内寸(幅W×高さH)(mm)102×90外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×120ひも長(cm)100
3色灯特集