材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
幅の調整が可能な伸縮式タイプ。
用途洗濯物干し、布団干しに
材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)約4.25
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1250~1900×780×1250
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード