カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(1,476)
- KANA(片山チエン)(817)
- SMC(473)
- BIGM(丸山製作所)(316)
- マキテック(276)
- YAMAHA(ヤマハ)(235)
- 三木プーリ(126)
- エスコ(118)
- スバル(116)
- トヨタ(114)
- ニッサン(112)
- ダイハツ(81)
- NSK(日本精工)(78)
- NTN(エヌティーエヌ)(75)
- 大阪魂(70)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- イマオコーポレーション(46)
- TRUSCO(43)
- Festo(43)
- ブランドをもっと見る
「34b」の検索結果

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
ホースニップル
(161件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用