カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 作業工具(17)
- 測定用品(7)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KANA(片山チエン)(902)
- 大阪魂(636)
- エスコ(283)
- TRUSCO(226)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(215)
- 水本機械製作所(153)
- NTN(エヌティーエヌ)(144)
- OSG(オーエスジー)(134)
- ノーブランド(129)
- リケン(127)
- アカギ(127)
- オザック精工(121)
- イマオコーポレーション(114)
- 旭精工(110)
- フジトク(107)
- CKD(104)
- NACHI(不二越)(104)
- 岩田製作所(103)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「34mm」の検索結果
特価

リング コーンバー用
(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷コーンバー用取替リングです。 コーンバー径34mmに対応。用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE
OPPテープ
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
刷毛 万能タイプ 筋違
(830件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
ゼムクリップ
(61件のレビュー)¥139税込¥1531パック(100本)当日出荷日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。材質鉄線(Niメッキ)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
コルゲートチューブ
(752件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
プラカップ
(18件のレビュー)¥439税込¥4831パック(100個)当日出荷中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(7本組)当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥92税込¥1011本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
マグネットクリップ ステンレス 角型
(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレス色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
デジタル台はかり 電池式 スチール製
(39件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(88件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
カラーOPPテープ 100m巻
(1件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷色分けによる識別梱包に最適です。用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
ソケット 6角 12.7sq
(258件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
クッション ゲルタイプ 多用途
(90件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 ハニカム構造なので通気性も抜群。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。用途オフィス・自動車・車いすなど材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
OPPテープ 超透明
(2件のレビュー)¥209税込¥2301巻欠品中色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。用途梱包用テープとして色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、超透明
クイックバークランプ
(89件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)鋼
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ