カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スズキ(12)
- ホンダ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ダイハツ(1)
- PMC(1)
「37730-48h00」の検索結果
特価

組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用