カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 3M(スリーエム)(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- エスコ(3)
- 工進(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- スリーボンド(1)
- TDT(田野井)(1)
- ベッセル(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- トヨタ(1)
- アサヒシューズ(1)
「380-0814」の検索結果

ねじゆるみ止め用接着剤 中強度
(181件のレビュー)¥899税込¥9891本(50mL)当日出荷中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤用途一般的なネジのゆるみ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ねじゆるみ止め用接着剤 高強度
(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(50mL)当日出荷金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ネジロック剤
(97件のレビュー)¥819税込¥9011缶(200g)当日出荷プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤色緑タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用