カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(241)
  • 3M(スリーエム)(42)
  • プラス[家具](40)
  • SMC(32)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • RS PRO(23)
  • マキテック(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • エスコ(15)
  • 日機(14)
  • EPCOS(14)
  • ブロードウォッチ(12)
  • EBM PAPST(11)
  • サンワサプライ(10)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BEST(ベスト)[金物](7)
  • 3M(6)
  • BOURNS(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M 4000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルはがしスプレー モノタロウ

    ラベルはがしスプレー

    モノタロウ(355件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
    用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(320件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 屋内用 マット モノタロウ

    屋内用 マット

    モノタロウ(125件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
    用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用厚さ(mm)6材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(233件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • 高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ

    高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き

    モノタロウ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)