カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • CKD(371)
  • SMC(351)
  • VISHAY(83)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • STMicro(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • onsemi(18)
  • INFINEON(13)
  • エスコ(11)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • MATRIX(10)
  • Advantech(アドバンテック)(10)
  • Texas Instruments(9)
  • StarTech.com(9)
  • 日本エレパーツ(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-2v」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1125件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ同軸コネクタ プラグ M型モノタロウ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として種類コネクタコネクタタイプM型特性インピーダンス不整合材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキJIS規格JIS-C-5419周波数(MHz)定格:DC~200定格電圧500Vrms耐電圧1000Vrms接触抵抗(mΩ)3max絶縁抵抗(MΩ)≧100引張強度(N)3仕様勘合保証回数:500回