カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(560)
  • アズワン(170)
  • リビー(153)
  • 東洋佐々木ガラス(148)
  • エスコ(97)
  • 三商(79)
  • アデリア(石塚硝子)(79)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
  • TKG(62)
  • cotta(60)
  • ガステック(59)
  • HARIO(57)
  • climbing(クライミング)(55)
  • TGK(東京硝子器械)(53)
  • スケーター(53)
  • パール金属(49)
  • SMC(48)
  • EBM(江部松商事)(48)
  • マルケイ(国際化工)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ml」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗料カップ 重力式 モノタロウ

    塗料カップ 重力式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塗料カップ(重力式)のみです。
    用途重力式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)148カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
  • 塗料カップ 重力式 自立ツノ付 モノタロウ

    塗料カップ 重力式 自立ツノ付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。
    用途重力式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)159カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
  • 線引きスプレー 道路用 モノタロウ

    線引きスプレー 道路用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
    用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • リークチェック モノタロウ

    リークチェック

    モノタロウ(30件のレビュー)
    649税込714
    1本(400mL)
    当日出荷
    スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
    用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
  • 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    紙コップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(142件のレビュー)
    139税込153
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • プラカップ モノタロウ

    プラカップ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    369税込406
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
    用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • オイラー モノタロウ

    オイラー

    モノタロウ(79件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPEノズル長(mm)107材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
  • 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ

    泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り

    モノタロウ(99件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
    用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(68件のレビュー)
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • カップ PP製 モノタロウ

    カップ PP製

    モノタロウ(143件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷
    口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
  • 塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ

    塗料処理剤 油性・水性兼用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)乳白色主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用危険物の類別非危険物
  • スプレーガン 重力式 400ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 400ccカップセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • グリスガン エアー式 モノタロウ

    グリスガン エアー式

    モノタロウ(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
    用途機械のグリスアップ容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
  • スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用