カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 伊東電機(168)
  • VISHAY(43)
  • サンワサプライ(23)
  • 三菱電機(21)
  • SMC(20)
  • サンドビック(8)
  • 日東工器(6)
  • シグマ光機(5)
  • IQD(4)
  • Seeed Studio(4)
  • 煤殺し(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • bitstrong(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • Haleon(ヘイリオン)(3)
  • EPSON(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 第一三共ヘルスケア(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400pm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウオイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用モノタロウ(53件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)13