カテゴリ
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(163)
- RS PRO(18)
- ホーリック(11)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 鈴木ブロンズ継手(11)
- PISCO(ピスコ)(9)
- DXアンテナ(9)
- タンガロイ(8)
- GOAL(ゴール)(5)
- マスプロ電工(4)
- KSフィルター(4)
- KTC(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミヤコ(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- サンワダイレクト(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
「4s-bs」の検索結果

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(187件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用