カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,182)
  • BIGM(丸山製作所)(1,462)
  • RS PRO(492)
  • ホンダ(353)
  • CKD(327)
  • コガネイ(297)
  • 伊東電機(212)
  • エスコ(170)
  • 三菱電機(169)
  • トヨタ(149)
  • omron(オムロン)(143)
  • ParkerTAIYO(130)
  • アズワン(109)
  • SIEMENS(101)
  • 新ダイワ(95)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • ジーエルサイエンス(85)
  • Kawasaki(76)
  • ニッサン(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-03」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ

    ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応

    モノタロウ(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
    用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
    用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10FSC認証認定ライナーC5
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(20枚)
    当日出荷
    強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
    用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
  • ハンドルロック 盗難防止用 モノタロウ

    ハンドルロック 盗難防止用

    モノタロウ(110件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
    用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。付属品専用キー(3個)材質本体:鉄全長(mm)670~940質量(kg)2.1適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下販売区分業務用
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • 帯マグネット 等方性 モノタロウ

    帯マグネット 等方性

    モノタロウ(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット
  • アクリル板 白 モノタロウ

    アクリル板 白

    モノタロウ
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに