カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,431)
  • メディアカバーマーケット(759)
  • MAZDA(マツダ)(456)
  • CKD(363)
  • BIGM(丸山製作所)(294)
  • コガネイ(290)
  • トヨタ(262)
  • ParkerTAIYO(252)
  • 黒田精工(216)
  • UDトラックス(168)
  • 伊東電機(139)
  • 日東工業(117)
  • カワグレ(115)
  • サンコー(三甲)(113)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
  • RS PRO(80)
  • ニッサン(67)
  • マキテック(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-b」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(169件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウツールボックス 耐荷重500kgモノタロウ(84件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビードヘルパー モノタロウビードヘルパーモノタロウ(69件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用材質樹脂幅(mm)170全長(mm)165質量(g)290販売区分業務用
ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品モノタロウ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10FSC認証認定ライナーC5
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品モノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500