カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- NSK(日本精工)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
「6004zz cm」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(157件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当