カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(2,008)
  • トヨタ(1,401)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(353)
  • 三菱ふそう(330)
  • YAMAHA(ヤマハ)(208)
  • ニッサン(206)
  • スズキ(158)
  • 日野自動車(148)
  • Kawasaki(127)
  • スバル(109)
  • WURTH ELEKTRONIK(106)
  • SMC(97)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • ミツビシ(71)
  • NTN(エヌティーエヌ)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • 高田ベッド製作所(56)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6201」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(225件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZモノタロウ(247件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)モノタロウ(51件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 ZZモノタロウ(26件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 開放形モノタロウ(50件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ戸車 鉄製 V溝型モノタロウ(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
ボールベアリングプーラー モノタロウボールベアリングプーラーモノタロウ(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用