安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な
中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け
テープ幅(mm)50
基材OPP
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.065
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能
用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。
幅(mm)260
全長(mm)465
材質(本体)アルミ/ゴム
適合幅(mm)300/500
材質(クリップ)EVA
取扱説明書(0.4MB)
適合紙管(mm)37.5/50/76
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード