カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(202)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • リケン(57)
  • RS PRO(32)
  • 岩崎製作所(30)
  • 神東塗料(27)
  • シーケー金属(23)
  • ベンカン機工(23)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(22)
  • HORIBA(20)
  • KITZ(キッツ)(17)
  • 東海キャスター(17)
  • 三菱電機(17)
  • 淡路マテリア(16)
  • エスコ(15)
  • 吉年(15)
  • アカギ(15)
  • 桑名金属工業(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a 50a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウねじ込み式フランジ ステンレス鋼製モノタロウ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(24件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(41件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8661件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(123件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用