カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • NSK(日本精工)(4)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • 本多プラス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6803 llb」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • ボールベアリング 6800番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6800番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ

    絶縁スリーブ ギボシ端子用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1パック(100個)
    当日出荷
    一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
関連キーワード
6804 llu特集