カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6803 llu」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(11件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フィックスチャークランプ イマオコーポレーション

    フィックスチャークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10 花王

    ソフティ 薬用ハンドウォッシュ10

    花王(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    ・洗浄成分と殺菌成分がひとつになった薬用​ハンドウォッシュなので簡単に効果の高い​殺菌洗浄ができます。​ ・殺菌成分BCP(セチルリン酸化​ベンザルコニウム液)が細菌に優れた殺菌効果を示します。​ ・保湿成分が荒れやすい手指に​うるおいを残します。​
    用途手指・皮膚の殺菌・洗浄成分テトラデシロキシPGヒドロキシエチルデカナミド(保湿成分)種別本体液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品効果殺菌
  • 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 LLUCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLUCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9243件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800
  • ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1012件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(269件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • SDS PLUS Drills - Better BAHCO(バーコ)

    SDS PLUS Drills - Better

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 面取り作業により側面の損傷を防ぐことができます。
    用途特に留め金具用の穴あけに最適、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合適合煉瓦・コンクリート・天然石・人造石材質/仕上高合金鋼/焼入れ処理
  • SET ILLUS*2TN280*  83603KV6860ZA ホンダ

    SET ILLUS*2TN280* 83603KV6860ZA

    ホンダ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶モニタ   32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX

    ASUS(エイスース)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    71日以内出荷
    ・LuxPixel AGLR(アンチグレア低反射)IPS 178°広視野角パネルと4032ゾーンローカルディミングミニLEDバックライトを採用した32インチ8K UHD(7680 x 4320)。・1200nitのピーク輝度と1000nitのフルスクリーン持続輝度が圧倒的なカラーコントラストを実現。・True 10-bitカラー深度と量子ドット技術により、99% sRGB、95% Adobe RGB、97% DCI-P3、および Rec. 2020 の色域を提供し、業界最高水準の ΔE < 1 の色精度を実現。・内蔵カラーメーターは、セルフ / 自動キャリブレーションをサポートし、Calman および Light Illusion ColourSpace CMS のプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアにも対応。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・Light Syncソリューションが環境光センターとバックライトセンサーを起動時からサポートし、安定した色性能を実現。・接続した2台のノートPCやデスクトップPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替えることができるAuto KVMを搭載。・Thunderbolt 4(最大96W Power Delivery)×2、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・上下、 左右、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~100mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:miniLED●画素ピッチ:0.092mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:(HDR、Peak):1200cd/m●(Typ.):1000cd/m●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):99%●ColorSpace(AdobeRGB):95%●ColorSpace(DCI-P3):97%●HDR(HighDynamicRange):搭載/HLG/Dolbyvision●フリッカーフリー搭載"質量(kg)14.1電源(V)100-240消費電力(W)使用時:81.4以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA32KCX寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、カラー温度:5modes、色調整:RGBチューニング(Gain/Offset)、ガンマ調整:1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<1、ASUSProArtハードウェアキャリブレーション、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:2.3、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、HDRPreview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVMスウィッチコントラスト比1000:1最大解像度7680×4320RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135KHz(H)/48~60Hz(V)入出力端子Thunderbolt4×2(DaisyChain)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、USBHub:1xUSB3.2Gen2Type-C、3xUSB3.2Gen2Type-A、USB-C電力供給:96W、USB3.2(Signal):x1USBType-C(ForKVMSwitch)モニターサイズ32型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm