カテゴリ

  • バイク部品(2)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(1)
    • リレー・ハーネス(1)
  • 家電(2)
    • カメラ用電池(1)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
  • 6(1)
ガラス球形式
  • G18(2)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • M&H(35)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • KITACO(26)
  • AZ BATTERY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(493)
  • DAYTONA(デイトナ)(79)
  • bitstrong(6)
  • ACDelco(2)
  • 共立電子産業(6)
  • BIGM(丸山製作所)(754)
  • ホンダ(383)
  • エスコ(322)
  • RS PRO(297)
  • IDEC(和泉電気)(252)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(242)
  • omron(オムロン)(167)
  • 富士電機(156)
  • CKD(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(206件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8566件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1135件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付きモノタロウ(44件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(164件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
回転灯 電池式 モノタロウ回転灯 電池式モノタロウ(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
ボールポイントビット セット モノタロウボールポイントビット セットモノタロウ(26件のレビュー)
629税込692
1セット(7本)
当日出荷
ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。 マグネット入り 18Vインパクト対応
用途六角穴付きボルト回しなどに材質(ビット)特殊鋼
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カメラ用リチウム電池 2CR5 モノタロウカメラ用リチウム電池 2CR5モノタロウ(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
デジタルマルチメータ モノタロウデジタルマルチメータモノタロウ(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750取扱説明書(2.3MB)
グルーガン コードレス 電池式 モノタロウグルーガン コードレス 電池式モノタロウ(16件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ交換用電球 6V シングル G18モノタロウ(24件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
ウインカーリレー 6V モノタロウウインカーリレー 6Vモノタロウ(35件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)