カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 保管用品(2)
- 事務用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(331)
- HARWIN(214)
- Kawasaki(199)
- KITO(キトー)(366)
- MAZDA(マツダ)(616)
- RS PRO(402)
- SMC(2,391)
- YAMAHA(ヤマハ)(446)
- いすゞ自動車(490)
- イスカル(287)
- エスコ(182)
- スズキ(341)
- スバル(270)
- トヨタ(2,346)
- ニッサン(1,077)
- ホンダ(927)
- ミツビシ(734)
- 三菱ふそう(1,185)
- 大阪魂(687)
- ブランドをもっと見る
「80-8」の検索結果

ボールバルブ ユニオン
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に流量調整が可能です。 機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。用途空気圧入力の開閉に。材質本体:PBT、亜鉛、開放リング:POM、ネジ:SUS使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9(水使用の場合は0~0.3)有効断面積(mm2)22使用流体空気、水(科学薬剤含まない一般水道水のみ。飲用水は不可)使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用
軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付
(15件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
チップボックス マイクロピペット用
¥1,498税込¥1,6481箱(96本)当日出荷製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。用途製品検査、実験研修用に色透明ブルー容量(μL)0~1000滅菌無主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110材質(チップ)PP適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
深溝玉軸受 6800番台 開放形
(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(10件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚
(30件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)330最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚
(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)460最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ