当日出荷
大容量のスライドトップで電動工具などの大型工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
工具類を保管できる便利な引き出し付き。
トレーには傷防止用のPVC製のゴムマットを敷いています。
天板を開くと引き出しのロックが解除される安全設計。
用途工具の収納に付属品鍵2本質量(kg)27.5色レッド高さ(mm)832材質(本体)スチール材質(車輪)プラスチック奥行(mm)370間口(mm)703段数天地2段キャスター(前輪)固定キャスター×2個、(後輪)ブレーキ付自在キャスター×2個天板耐荷重(kg)各10材質(シート)PVCストッパーありキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)563×320×57×2個棚板耐荷重(kg)(トレー)上段・下段:各30トレー内寸(mm)上段:656×300×148、下段:698×362x86.5引出し耐荷重(kg)各10引出し浅型2段