カテゴリ
- 作業工具(12)
- 切削工具(3)
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- FPC(12)
- JTC(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- KTC(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- RS PRO(17)
- SK11(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- TRUSCO(19)
- Wera(14)
- エスコ(72)
- スターエム(10)
- トップ工業(16)
- フジキン(8)
- フロウエル(14)
- ベッセル(11)
- 三木プーリ(20)
- 群協製作所(18)
- ブランドをもっと見る
「9.5 6.35」の検索結果

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
工具セット 差込角9.5mm
(13件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(82点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
ソケットレンチ セット 65PCS
(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(65点組)当日出荷6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
六角軸ショートドリル TiNコート
(21件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
ツールセット 60pcs
(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(60点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
ソケットレンチ セット 46PCS
(47件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(46点組)当日出荷クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットソケットアダプター ドリルチャック用 セット
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。用途建築工事、内装工事、電気工事などセット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)全長L(mm)65シャンク径(mm)6.35
エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
エアーインパクトドライバー ストレート型
(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
エアースクリュードライバークラッチタイプ
(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用