カテゴリ
- 作業工具(6)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(104)
- 三菱電機(29)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- KITO(キトー)(18)
- NTツール(8)
- DUNLOP(ダンロップ)(8)
- ホーザン(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- omron(オムロン)(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- イスカル(5)
- TRUSCO(5)
- IRC(5)
- エスコ(4)
- コーセル(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 日研工作所(4)
- ブランドをもっと見る
「90/100-16」の検索結果
特価

六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9本組)当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(187件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)欠品中狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め
(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340