カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Electro Harmonix(132)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(58)
  • マザーツール(50)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(49)
  • A-Gas Japan(49)
  • アズワン(46)
  • データシステム(34)
  • エスコ(33)
  • 象印チェンブロック(32)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • イチネンTASCO(20)
  • ワンダーキット(20)
  • タニタ(18)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • カシムラ(18)
  • Tenmars(17)
  • ケニス(16)
  • シンワ測定(15)
  • 三和電気計器(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9V電源」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁裏探知器 モノタロウ壁裏探知器モノタロウ(210件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウデジタルはかり 電池式 5000gモノタロウ(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.3MB)計量皿形状ひょう量単位g
金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ金属探知機 ハンディタイプモノタロウ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
デジタル風速計 モノタロウデジタル風速計モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
放射温度計 モノタロウ放射温度計モノタロウ(75件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウデジタルはかり 電池式 2000gモノタロウ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000最小表示(g)0.5種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.3MB)計量皿形状ひょう量単位g
関連キーワード
3v電源特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3v電源