カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(533)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](304)
  • VISHAY(239)
  • onsemi(231)
  • エレコム(133)
  • C’ultiva(カルティバ)(126)
  • 山金工業(125)
  • 三菱電機(123)
  • 第一測範(118)
  • X.A.M(95)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • DiodesZetex(67)
  • ERECTA(エレクター)(65)
  • ストア・エキスプレス(54)
  • AFAM(アファム)(51)
  • SMC(48)
  • サンワダイレクト(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(33)
  • BOURNS(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BR-150」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 先曲ラジオペンチ モノタロウ

    先曲ラジオペンチ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    858税込944
    1本
    欠品中
    作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
    材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウ

    マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理

    モノタロウ(74件のレビュー)
    629税込692
    1巻(35m)
    当日出荷
    150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
    種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)120耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)35
  • マスカー ショート タンカル入り コロナ処理 モノタロウ

    マスカー ショート タンカル入り コロナ処理

    モノタロウ(27件のレビュー)
    379税込417
    1巻(18m)
    当日出荷
    150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
    用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)150耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)材質(テープ)和紙シート長さ(m)18
  • マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理 モノタロウ

    マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(35m)
    当日出荷
    150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
    種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)300耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)35
  • マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 モノタロウ

    マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1巻(18m)
    当日出荷
    150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
    用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)300耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)18
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当