カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • (1,851)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,281)
  • 黒田精工(672)
  • オリエンタルモーター(563)
  • TAKEGAWA(武川)(383)
  • パール金属(372)
  • MCC(松阪鉄工所)(308)
  • トリニティ(303)
  • メディアカバーマーケット(289)
  • コガネイ(257)
  • ALBA(アルバ)(253)
  • エスコ(240)
  • ハリケーン(201)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(195)
  • エム・あい(194)
  • ダイヤトレンド(179)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(176)
  • Simplism(173)
  • TRUSCO(170)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(152件のレビュー)
47税込52
1枚ほか
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品モノタロウ(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331取扱説明書(1.8MB)
調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ調色用カップ 1L容器のみモノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスクペーパー モノタロウディスクペーパーモノタロウ(15件のレビュー)
779税込857
1袋(10枚)
当日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
青銅製チャッキバルブ モノタロウ青銅製チャッキバルブモノタロウ(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(本体)Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13材質(ディスク)Bronze CC491K材質(ヒンジ)Brass CW617N材質(ヒンジナット)Brass CW617Nバルブ種類チャッキバルブ
青銅製Y形ストレーナ モノタロウ青銅製Y形ストレーナモノタロウ(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLED関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウドラムポンプ ロータリータイプモノタロウ(45件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラッシングベルト Jフック JIS認証品 モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品モノタロウ
5,498税込6,048
1本
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重7.5kN破断荷重(kN)30最大使用荷重(kg)764取扱説明書(6.0MB)
食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ食品用ジャンパー 男女兼用モノタロウ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1着
当日出荷
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
PVCコーン モノタロウPVCコーンモノタロウ
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。 ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。 コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355高さ(mm)700
バッグインコンテナ モノタロウバッグインコンテナモノタロウ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20耐熱温度(℃)40商品タイプ本体
カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウカンロ杓子 18-8 ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに材質18-8ステンレス規格食品衛生法適合
エアーリベッター モノタロウエアーリベッターモノタロウ(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順取扱説明書取扱説明書
食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ食品用パンツ 男女兼用モノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー モノタロウドラムポンプ ロータリータイプ ハイフローモノタロウ(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタ バッグインコンテナ用 モノタロウフタ バッグインコンテナ用モノタロウ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。 用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ
水圧テストポンプ 手動 モノタロウ水圧テストポンプ 手動モノタロウ(12件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個質量(kg)約3最高圧力(MPa)5吸水量(cc/1回)約13水槽容量(L)4.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウケーブルプロテクター 2本セットモノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷
ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用 モノタロウ交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用モノタロウ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターMCCP-500Mセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用 モノタロウ交換部品 エアーリベッター ストローク 19mm MCCP-500-19用モノタロウ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウエアーリベッター ストローク 19mmモノタロウ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ取扱説明書(3.9MB)
エアーリベッター用フレームヘッド モノタロウエアーリベッター用フレームヘッドモノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
用途交換用フレームヘッド適合MCCP-500M