カテゴリ
- 保管用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,847)
- climbing(クライミング)(448)
- BIGM(丸山製作所)(198)
- イトーキ(105)
- ニチコン(105)
- メディアカバーマーケット(99)
- エスコ(76)
- ホンダ(70)
- イスカル(65)
- マースジャパンリミテッド(64)
- PGA(58)
- タンガロイ(55)
- SOURIAU(55)
- マキタ(54)
- 東芝(42)
- Nikon(ニコン)(42)
- 理研計器(42)
- XP POWER(41)
- TRUSCO(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CL1」の検索結果
特価

バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納にスタッキング可仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~特価1セット当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ300kg、500kg中量ラックセット内容支柱2本、ベース×2個
収縮チューブ
(843件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,298特価1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
NWボックス
(44件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。用途工具・小物の収納にスタッキング可材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5