カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(1,763)
- BIGM(丸山製作所)(654)
- TRUSCO(145)
- リスパック(140)
- エスコ(111)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- イマオコーポレーション(96)
- PISCO(ピスコ)(83)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
- IDEC(和泉電気)(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- 渡辺電機工業(60)
- ナベヤ(55)
- ホンダ(43)
- 水本機械製作所(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- フジトク(38)
- ミニター(37)
- StarTech.com(37)
- ブランドをもっと見る
「G14」の検索結果
商品豆知識

プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
グリセリン入り圧力計(G立形)
(25件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
デジタル散水タイマー
(66件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
タイマー 散水用 簡易
(61件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm
(31件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。 頭部には消しゴムが付いています。材質本体:AS・PP・TPR全長(mm)146質量(g)14方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒、青、赤、緑先端ボール径(mm)0.5インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ使い切り本体
キャップ 単管用
(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200個)当日出荷単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25材質ポリプロピレン色黄質量(g)約14(1個あたり)
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
(11件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
スポーク回し 焼入れタイプ
(143件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
ショックレスハンマー
¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
コンビネーションレンチ
¥199税込¥2191本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ