絞り込み
粘度
- 32(1)
- 46(1)
- 150(1)
- 220(1)
ブランド
- モノタロウ
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- GA(グリーンエース)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ローヤル(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- CKD(36)
- KITACO(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- ParkerTAIYO(1)
- WIZ'A(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- コガネイ(11)
- スリーエッチ(1)
- ダイヤゴム(1)
- ナリカ(2)
- パオック(1)
内容量(L)
- 4(1)
- 20(3)
適合
- ギヤ・歯車(1)
- 油圧機器(1)
引火点(℃)
- 224(1)
- 235(1)
- 243(1)
- 244(1)
「ISO VG 150」の検索結果

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性