カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 油圧作動油(1)
    • タービン油(1)
絞り込み
粘度
  • 32(2)
  • 46(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • AZ(エーゼット)(10)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • エナパック(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • 出光興産(1)
  • エクソンモービル(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • KOTO(1)
  • TRUSCO(31)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • 東正車輛(10)
  • RS PRO(7)
  • ダイヤゴム(3)
  • KTC(1)
  • タカミヤ(1)
  • ボーセイキャプティブ(1)
適合
  • タービン(1)
  • 油圧機器(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(2)
引火点(℃)
  • 223(1)
  • 224(1)
  • 235(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ISO VG22」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル モノタロウ

    タービンオイル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)