カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • IKO(日本トムソン)(185)
  • イトーキ(164)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • SMC(76)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(54)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • HIOKI(日置電機)(39)
  • RS PRO(39)
  • マルヤス電業(37)
  • ツヨロン(藤井電工)(36)
  • 共立電気計器(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • SRIC(スリック)(30)
  • エスコ(27)
  • サカエ(27)
  • マルチ計測器(27)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(27)
  • クボタ計装(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(171件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
関数 電卓  簡易タイプ モノタロウ関数 電卓 簡易タイプモノタロウ(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))質量(g)67電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.7MB)
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)取扱説明書(0.8MB)