カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(1,486)
  • ParkerTAIYO(325)
  • 大阪魂(119)
  • コーセル(53)
  • サンドビック(50)
  • omron(オムロン)(36)
  • 岡崎精工(33)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(31)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • ニッセイ(24)
  • Igus(イグス)(16)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 日動工業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 水本機械製作所(11)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • HAMMOND(11)
  • Thomson Linear(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M11 0.5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴 モノタロウ安全靴 短靴モノタロウ(132件のレビュー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(122件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(13.5MB)ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5